曜日別特売
E9304586720108 ツーリング HSK E9304586720108 セコ・ツールズ・ジャパン 80133097

E9304586720108 ツーリング HSK E9304586720108 セコ・ツールズ・ジャパン 80133097
E9304586720108 ツーリング HSK E9304586720108 セコ・ツールズ・ジャパン 80133097

ツーリング HSK E9304586720108

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80133097品番E9304586720108
参考基準価格(税別)¥138,300販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

軸方向の微小なたわみ(± 0.5mm) はタップストレスを防ぎます。タップは角シャンク用ER型タップコレットに適合します。

トラスコ品番428-7788寸法LB(mm)77.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)135寸法BD1(mm)33.7寸法LPR(mm)103.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする