曜日別特売
E3414508513 ツーリング モノブロック E3414508513 セコ・ツールズ・ジャパン 80133106

ツーリング モノブロック E3414508513

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード80133106品番E3414508513
参考基準価格(税別)¥68,100販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ドリル着脱が容易。最大径振れ 2.5 x 最小~最大把握径 で 40 μm、把握径Φ1~Φ13の汎用ドリルチャックです。

トラスコ品番428-6293寸法LB(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)169.4寸法BD1(mm)43寸法LPR(mm)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする