セコ・ツールズ・ジャパン
ツーリング HSK ハイドロチャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
トラスコ品番
490-2186
489-4314
489-7494
490-2186
490-2277
491-1696
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80133359
品番
HSKA63-HCR20-080
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
高精度なハイドロチャックです。
トラスコ品番
490-2186
寸法(mm)
CBX:20、DCBN:20
寸法LB(mm)
54.05
寸法OAL(mm)
111.9
寸法BD1(mm)
52.5
寸法LPR(mm)
80