セコ・ツールズ・ジャパン
ツーリング 高精度コレットチャック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
428-7862
428-7854
428-7862
428-6305
428-7850
428-6277
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80133395
品番
E9304567216160
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
HSKA63 高精度コレットホルダです。
トラスコ品番
428-7862
寸法(mm)
CBX:10、DCBN:0.5
寸法LB(mm)
134
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法OAL(mm)
192
寸法BD1(mm)
30
寸法LPR(mm)
160