E9304567232100 ツーリング 高精度コレットチャック セコ・ツールズ・ジャパン 80133404

E9304567232100 ツーリング 高精度コレットチャック セコ・ツールズ・ジャパン 80133404
E9304567232100 ツーリング 高精度コレットチャック セコ・ツールズ・ジャパン 80133404

ツーリング 高精度コレットチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-6305
内容量1個注文コード80133404品番E9304567232100
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

HSKA63 高精度コレットホルダです。

トラスコ品番428-6305寸法(mm)CBX:20、DCBN:2寸法LB(mm)74RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)132寸法BD1(mm)50寸法LPR(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする