E9304567232130 ツーリング 高精度コレットチャック セコ・ツールズ・ジャパン 80133420

E9304567232130 ツーリング 高精度コレットチャック セコ・ツールズ・ジャパン 80133420
E9304567232130 ツーリング 高精度コレットチャック セコ・ツールズ・ジャパン 80133420

ツーリング 高精度コレットチャック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-7850
内容量1個注文コード80133420品番E9304567232130
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

HSKA63 高精度コレットホルダです。

トラスコ品番428-7850寸法(mm)CBX:20、DCBN:2寸法LB(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)162寸法BD1(mm)50寸法LPR(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする