セコ・ツールズ・ジャパン
ツーリング テーパーフェース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
トラスコ品番
489-4318
428-7845
490-2273
489-7451
428-6312
428-7790
489-4318
490-2263
490-2180
489-1183
489-7438
428-7829
428-7798
490-2226
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80133614
品番
BT30TFADB-HCR12-069
参考基準価格(税別)
¥65,600
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。
トラスコ品番
489-4318
寸法(mm)
DCBN:12、DCBX:12、LFN:23
寸法LB(mm)
47
寸法LF(mm)
33
寸法OAL(mm)
117.4
寸法BD1(mm)
42
寸法BD2(mm)
44.5
寸法LPR(mm)
69