曜日別特売
BT40TFADB-HCR20-072 ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパン 80133666

BT40TFADB-HCR20-072 ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパン 80133666
BT40TFADB-HCR20-072 ツーリング テーパーフェース セコ・ツールズ・ジャパン 80133666

ツーリング テーパーフェース

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
トラスコ品番489-7438
内容量1個注文コード80133666品番BT40TFADB-HCR20-072
参考基準価格(税別)¥71,400販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

テーパーフェイス(2面拘束)主軸用ホルダです。

トラスコ品番489-7438寸法(mm)DCBN:20、DCBX:20、LFN:21.5寸法LB(mm)45.5寸法LF(mm)31.5寸法OAL(mm)137.9寸法BD1(mm)49.25寸法LPR(mm)72.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする