曜日別特売
R335.29-2550.0-06.8N-R3A フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ セコ・ツールズ・ジャパン 80134147

R335.29-2550.0-06.8N-R3A フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ セコ・ツールズ・ジャパン 80134147
R335.29-2550.0-06.8N-R3A フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ セコ・ツールズ・ジャパン 80134147

フライス サイドカッタ335.18/25 カッター 丸コマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-8362
内容量1個注文コード80134147品番R335.29-2550.0-06.8N-R3A
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は77,980円となります。
参考基準価格(税別)¥93,900販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

丸コマタイプのサイドカッターになります。
固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。
適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。
R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。
すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています
フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム

仕様●RPMX:17300●ZEFP:8トラスコ品番428-8362寸法(mm)DMM:25取付部(形状)ストレート寸法LS(mm)133寸法LB(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)6寸法DC(mm)50寸法OAL(mm)150適合インサートRD..06T1寸法CDX(mm)12.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする