R335.19-160.06.40-8 フライス サイドカッタ335.19 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80134506

R335.19-160.06.40-8 フライス サイドカッタ335.19 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80134506
R335.19-160.06.40-8 フライス サイドカッタ335.19 カッター セコ・ツールズ・ジャパン 80134506

フライス サイドカッタ335.19 カッター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法DC(mm)160
寸法CW(mm)6
取付部(形状)アーバ
トラスコ品番428-8354
428-8354
428-2075
428-2101
428-2122
428-2127
428-2134
428-3614
428-3636
428-3657
428-3674
428-3700
428-5186
428-5260
428-6768
428-6777
428-6778
428-6865
428-6866
428-8353
428-8355
428-8369
428-8376
428-8380
428-8389
428-8399
428-8400
428-8422
429-6116
429-7622
429-7633
429-7680
429-7684
429-7686
429-7720
429-9206
429-9228
429-9237
429-9255
429-9276
429-9283
429-9284
429-9292
429-9306
430-0789
430-0859
430-0877
430-0878
430-0879
430-1258
430-1280
430-1299
430-1807
430-1818
430-1829
430-1837
430-1876
430-1878
430-1883
430-1887
430-1890
430-2369
430-2382
430-2387
430-2404
430-2420
430-2425
430-2431
430-2459
430-2469
430-2470
内容量1個注文コード80134506品番R335.19-160.06.40-8
参考基準価格(税別)¥260,900販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大 4コーナー使用可能です。
R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。
インサートの組合せによりフルR 形状も可能です。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム

トラスコ品番
428-8354
取付部
(形状)アーバ
寸法CW(mm)
6
寸法DC(mm)
160
仕様
●RPMX:6800●SNHQ:12031203●ZEFP:8●ZNP:16
寸法LF(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CDX(mm)
41.1
寸法DCSFMS(mm)
70
寸法DCB(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする