曜日別特売
R335.25-100.1317.27-3N フライス サイドカッタ335.25 セコ・ツールズ・ジャパン 80135416

R335.25-100.1317.27-3N フライス サイドカッタ335.25 セコ・ツールズ・ジャパン 80135416
R335.25-100.1317.27-3N フライス サイドカッタ335.25 セコ・ツールズ・ジャパン 80135416

フライス サイドカッタ335.25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個トラスコ品番428-6813仕様●RPMX:9200●ZEFP:3●ZNP:6注文コード80135416品番R335.25-100.1317.27-3N
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥183,600販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

強力なインサート拘束面により広い幅の溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています。
ポジすくい角度を有した刃先形状は切削抵抗を低減させます、インサートはすべてのノーズRで4コーナー使用可能です。
固定ポケット式、カセット式が選べます。
使いやすく、強固でスムーズなディスクミルは、幅の大きな溝加工、またはショルダ加工向けに設計されています

仕様●RPMX:9200●ZEFP:3●ZNP:6トラスコ品番428-6813取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)100適合インサートXNHQ09..寸法CWX(mm)17寸法CDX(mm)24.8寸法DCX(mm)24.8寸法DCSFMS(mm)48寸法CWN(mm)13.5寸法DCB(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする