セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー A・SDQCL・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
434-4338
434-4338
434-4372
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80138575
品番
A10L-SDQCL07-R
参考基準価格(税別)
¥17,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番
434-4338
寸法(mm)
CDRX:1.5、DMM:10、KAPR:107.5
寸法LH(mm)
18
寸法LF(mm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
7