セコ・ツールズ・ジャパン
旋削 ISO標準ホルダー A・SDQCL・
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
434-4372
434-4338
434-4372
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80138584
品番
A20R-SDQCL11-R
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番
434-4372
寸法(mm)
CDRX:2.5、DMM:20、KAPR:107.5
寸法LH(mm)
32
寸法LF(mm)
200
寸法WF(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応