曜日別特売
R217.79-0816.RE-06.3AN フライス プランジカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 80139415

R217.79-0816.RE-06.3AN フライス プランジカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 80139415
R217.79-0816.RE-06.3AN フライス プランジカッタ セコ・ツールズ・ジャパン 80139415

フライス プランジカッタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番429-9204
内容量1個注文コード80139415品番R217.79-0816.RE-06.3AN
参考基準価格(税別)¥41,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向の送り方向の引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。
ターボインサートを使用する事で低抵抗なプランジカッタです。
ターボプランジカッタは、金型工具の深いキャビティなど、軸方向への送りや引き上げ加工や引き下げ加工の両方に使用できます。このシリーズのすべてのカッタには、切り屑除去を最適化するためのクーラントスルーが組み込まれています。

仕様●RPMX:28000●TDZ:M8●ZEFP:3トラスコ品番429-9204寸法(mm)APMXE:3取付部(形状)コンビマスター寸法LF(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)16適合インサートXO..06寸法DCSFMS(mm)13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする