CKD
ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1
注文コード
80140794
品番
ADK12-25A-B5A-AC100V
参考基準価格(税別)
¥24,780
販売価格(税込)
¥24,145
販売価格(税別)
¥
21,950
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・種別
など
1046
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロットキック式
ポート数
2
管接続口径
Rc1
定格電圧(V)
AC100
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード