ADK12-25A-J4AS-AC200V ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD 80140837

ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1注文コード80140837品番ADK12-25A-J4AS-AC200V
参考基準価格(税別)¥25,220販売価格(税込)¥24,530
販売価格(税別)
22,300
作動方式パイロットキック式ポート数2管接続口径Rc1定格電圧(V)AC200ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする