R220.56-0125-14-12A フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14 セコ・ツールズ・ジャパン 80142188

R220.56-0125-14-12A フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14 セコ・ツールズ・ジャパン 80142188
R220.56-0125-14-12A フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14 セコ・ツールズ・ジャパン 80142188

フライス ダブルクアトロミル R220.56ー14

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番428-2029
内容量1個注文コード80142188品番R220.56-0125-14-12A
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

特殊鋼材を使用した本体設計により高剛性かつ高切込みでも低抵抗なカッタです。
業界最大の切込み深さを実現し、8 コーナー仕様インサートの切れ刃を使用してコスト効率の高い方法で実現します。
2種類の切込み角によって最大切込み量が選択できます。
セコツールズダブルクワトロミルTM フェースミルカッタは、粗加工と中仕上げ加工に対応しており、工作機械のフライス加工能力を最大限に活用して生産性を向上させます。
最大の切込み深さを実現し、8 つのルチエ切れ刃のインサートを使用してコスト効率の高い方法で実現します。

仕様●KAPRS(deg):71●KAPRS°:71●RPMX:6000●ZEFP:10トラスコ品番428-2029寸法(mm)APMXS:8取付部(形状)アーバ寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)125適合インサートSN.X1407ZN寸法DCX(mm)132寸法DCSFMS(mm)90寸法DCB(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする