ADK12-25A-L3AB-AC100V ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKD 80142361

ADK12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1注文コード80142361品番ADK12-25A-L3AB-AC100V
参考基準価格(税別)¥42,540販売価格(税込)¥41,113
販売価格(税別)
37,375
作動方式パイロットキック式ポート数2管接続口径Rc1定格電圧(V)AC100ねじの種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする