ADK12E4-15A-J3T-AC200V ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD 80144066

ADK12E4シリーズ 防爆形 パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/2定格電圧(V)AC200注文コード80144066品番ADK12E4-15A-J3T-AC200V
参考基準価格(税別)¥40,590販売価格(税込)¥39,174
販売価格(税別)
35,613
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2ねじの種類Rc管接続口径Rc1/2定格電圧(V)AC200接続口径1/2材質(シール)フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)材質(ボディ)青銅耐圧力(MPa)4(水圧にて)弁構造パイロットキック式ポペット構造 ダイアフラム駆動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする