代表画像になります。
第一計器
HNT汎用圧力計
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
測定範囲(MPa)
1/-0.1
0.5/-0.1
0.16/-0.1
0.2/-0.1
1/-0.1
2.5/-0.1
0.25/-0.1
接続ねじ
R1/4
R3/8
G1/4
R1/4
外径(Φmm)
100
60
75
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80146836
品番
BVTR1/4-100X1/-0.1MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
測定範囲(MPa)
1/-0.1
外径(Φmm)
100
接続ねじ
R1/4
メーカー商品コード
HNT-741B-1/-0.1MPA-V
オプション
耐振用
ケース形状
B枠(立型つば有り)
精度
±1.6%F.S.
測定流体
空圧、油圧、その他
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。