TOP 3130-20T2-04 チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 3D テグテックジャパン 80150834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 3D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(mm)13
溝長(mm)39
全長(mm)109
内容量1本注文コード80150834品番TOP 3130-20T2-04
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
ツイストクーラント穴で、切屑排出が良好です。

用途一般加工/交差穴加工用。トラスコ品番440-7984全長(mm)109溝長(mm)39シャンク径(Φmm)20適合チップSOMT04…刃径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする