※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テグテックジャパン
チップ交換式ドリルホルダー トップドリル 3D
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径(mm)
14
12
12.5
13
13.5
14
14.5
溝長(mm)
42
36
39
42
45
全長(mm)
110
106
109
110
114
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80150859
品番
TOP 3140-20T2-05
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
独自のねじれ刃形状で、食いつきと直進性を向上させました。
ツイストクーラント穴で、切屑排出が良好です。
用途
一般加工/交差穴加工用。
トラスコ品番
440-6407
全長(mm)
110
溝長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
20
適合チップ
SOMT05…
刃径(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
3D