曜日別特売
ICR-55N AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト オーム電機 80151526

ICR-55N AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト オーム電機 80151526
ICR-55N AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト オーム電機 80151526
ICR-55N AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト オーム電機 80151526
ICR-55N AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト オーム電機 80151526
ICR-55N AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト オーム電機 80151526
ICR-55N AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト オーム電機 80151526
ICR-55N AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト オーム電機 80151526

AudioComm 簡単ICレコーダー55 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80151526
品番
ICR-55N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

番号ボタンと開始または再生ボタンを順に押すだけで、すぐに録音・再生
気軽に音声メモを残せる
難しい説明を聞くときや、ご家族への伝言・備忘録に
録音件数最大5件
誤作動防止のホールド機能付き

付属品
ストラップ、保証書、取扱説明書
質量(g)
約41(乾電池を除く)
外形寸法(mm)
幅46.3×高さ95×奥行19.5(突起物を除く)
電源(V)
DC3(単4形乾電池×2本※別売)
電池寿命(時間)
【録音】約125時間【再生】約95時間(イヤホン)、約55時間(スピーカー)
内部メモリー
8GB
接続端子
イヤホン…Φ3.5mm ステレオミニジャック
録音時間
最大34時間(1つの番号につき最大8時間)
色(本体)
ホワイト
録音方式
WAV(圧縮方式)
最大出力(mW)
スピーカー…200mW×1、イヤホン…9mW×2
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※電池持続時間はアルカリ乾電池新品使用時、音量中程度の場合です。使用条件によって短くなることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする