74-20 接触冷感フェイスマスク 富士手袋工業(天牛) 80152777

74-20 接触冷感フェイスマスク 富士手袋工業(天牛) 80152777
74-20 接触冷感フェイスマスク 富士手袋工業(天牛) 80152777

接触冷感フェイスマスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80152777
品番
74-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

接触冷感、吸汗速乾、縦横パワーストレッチ、UVカット素材を使用しております。
ストレッチ素材のため、ぴったりフィットします。
フルマスク、顔出しマスク、冷感マスク、冷感ネック、日差しカット、ヘルメットインナーなど6通りの使用方法があります。

用途
ヘルメットの下履き、屋外作業、アウトドアなどにご使用下さい。
材質
ナイロン80%、ポリウレタン20%
色
ブラック
サイズ
フリー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする