曜日別特売
PES8002D-3P ストレッチゼロ ベストグリップ 80153477

手の甲

PES8002D-3P ストレッチゼロ ベストグリップ 80153477
PES8002D-3P ストレッチゼロ ベストグリップ 80153477
PES8002D-3P ストレッチゼロ ベストグリップ 80153477

ストレッチゼロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1束
サイズM
内容量1束注文コード80153477品番PES8002D-3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

・18ゲージのナイロン糸を使用しているので極めて薄く、素手感覚のフィット感。指先を使う細かな作業に適しています。
・ポリウレタンを特殊ソフトコーティングしているので、スベリ止め・フィット感に優れ、やわらかな果樹などの取り扱いに適しています。
・コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。

用途
果樹などの収穫、選別作業・農作業・組立作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・園芸作業・日曜大工
サイズ
M
品番
PES8002D-3
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.1
手のひらまわり(cm)
17
材質
樹脂部:ポリウレタン / 繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他
色
ブラック
ゲージ数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・タッチパネルの反応は個人差があり、保護シートの使用や機種により反応しにくい場合があります。
※・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※・液体に触れないでください。厚さが極めて薄いため、樹脂部も液体が浸透します。
※・熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※・刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※・回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※・感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※・汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※・保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※・使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする