曜日別特売
ONX2400 2つ穴 鉛筆削り ONYX+GREEN 80154807

ONX2400 2つ穴 鉛筆削り ONYX+GREEN 80154807
ONX2400 2つ穴 鉛筆削り ONYX+GREEN 80154807
ONX2400 2つ穴 鉛筆削り ONYX+GREEN 80154807

2つ穴 鉛筆削りONX2400

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80154807
品番
ONX2400
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

ONYX+GREEN オニキスアンドグリーンの2つ穴鉛筆削り。カナダにある、環境に優しいエコ文具のメーカーです。異なるサイズの鉛筆に対応できるダブルホール設計を採用し、本体にはリサイクルプラスチックと再生PETを使用した環境配慮型モデル。ケース付きで机周りを汚さず清潔に使用可能。さらに、再生段ボール製パッケージや大豆インク印刷を採用するなど、細部まで環境に配慮した実用的な鉛筆削りです。

幅(mm)
60
高さ(mm)
55
質量(g)
20
奥行(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする