曜日別特売
16476-01 水シボ縦型ショルダーバッグ B5対応 HAMILTON 80155218

使用イメージ

16476-01 水シボ縦型ショルダーバッグ B5対応 HAMILTON 80155218
16476-01 水シボ縦型ショルダーバッグ B5対応 HAMILTON 80155218
16476-01 水シボ縦型ショルダーバッグ B5対応 HAMILTON 80155218
16476-01 水シボ縦型ショルダーバッグ B5対応 HAMILTON 80155218
16476-01 水シボ縦型ショルダーバッグ B5対応 HAMILTON 80155218
16476-01 水シボ縦型ショルダーバッグ B5対応 HAMILTON 80155218
16476-01 水シボ縦型ショルダーバッグ B5対応 HAMILTON 80155218
16476-01 水シボ縦型ショルダーバッグ B5対応 HAMILTON 80155218

水シボ縦型ショルダーバッグ B5対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80155218
品番
16476-01
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

カジュアルな中に高級感を感じる軽量メンズショルダー。
水の流れのような美しいシワ模様がクールな印象です。
耐久性もあり、お手入れも楽なPVC生地を使用。
特殊なミシンを使って曲線美のフォルムを仕上げています。

仕様
【本体スペック】正面:ファスナーポケット、本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット、ペン差し
材質
本体生地:PVC
クロ
質量(g)
370
高さ(cm)
26
生地
(内装)ポリエステルPU
横(cm)
22
収納の目安
B5サイズ(25.7×18.2)が収納可能
マチ(cm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする