曜日別特売
821240-23 821240 7分袖衿元ピンタックTシャツ ケアファッション 80156006

821240-23 821240 7分袖衿元ピンタックTシャツ ケアファッション 80156006
821240-23 821240 7分袖衿元ピンタックTシャツ ケアファッション 80156006
821240-23 821240 7分袖衿元ピンタックTシャツ ケアファッション 80156006
821240-23 821240 7分袖衿元ピンタックTシャツ ケアファッション 80156006
821240-23 821240 7分袖衿元ピンタックTシャツ ケアファッション 80156006
821240-23 821240 7分袖衿元ピンタックTシャツ ケアファッション 80156006

821240 7分袖衿元ピンタックTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズLL
色ピンク
内容量1枚注文コード80156006品番821240-23
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

首元スッキリボトルネック。

色
ピンク
サイズ
LL
素材
ポリエステル60%・レーヨン35%・ポリウレタン5%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする