AG7701 ウレタン背抜き手袋 エステルブラック ACE GLOVE(エースグローブ) 80158438

AG7701 ウレタン背抜き手袋 エステルブラック ACE GLOVE(エースグローブ) 80158438
AG7701 ウレタン背抜き手袋 エステルブラック ACE GLOVE(エースグローブ) 80158438
AG7701 ウレタン背抜き手袋 エステルブラック ACE GLOVE(エースグローブ) 80158438
AG7701 ウレタン背抜き手袋 エステルブラック ACE GLOVE(エースグローブ) 80158438
AG7701 ウレタン背抜き手袋 エステルブラック ACE GLOVE(エースグローブ) 80158438
AG7701 ウレタン背抜き手袋 エステルブラック ACE GLOVE(エースグローブ) 80158438

ウレタン背抜き手袋 エステルブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)23.5
内容量1組(10双)注文コード80158438品番AG7701
参考基準価格(税別)¥1,099販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

13ゲージのポリエステル手袋にポリウレタンをコーティング。背抜きタイプで通気性が良く快適に作業できます。手の平のウレタンコーティングで物がつかみやすく作業性抜群。手首部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しました。洗濯して繰り返し使用可能。汚れが目立ちにくいブラックカラー。

用途
部品組立、精密機械、園芸、造園、梱包、ピッキング作業、清掃
サイズ
M
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ブラック
入数(双)
10
コーティング
手の平
ゲージ数
13

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする