曜日別特売
12D-TF45-450-22R-06 フェースミル チェイス12ミル テグテックジャパン 80162768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フェースミル チェイス12ミル12D-TF45-450-22R-06

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
刃径(Φmm)50
刃数4枚
トラスコ品番442-4120
内容量1本注文コード80162768品番12D-TF45-450-22R-06
参考基準価格(税別)¥44,700販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。

用途
平面加工用。
傾斜面肩削り&面取り加工用。
トラスコ品番
442-4120
刃数
4枚
刃径(Φmm)
50
適合チップ
HXKU 06
取付径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする