テグテックジャパン
正方形ネガチップ TT8020
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
456-1615
455-6892
456-1615
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80166916
品番
SNMG 120408 MP TT8020
9月27日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
用途
鋼、ステンレス鋼の断続加工や重切削加工に。
耐熱合金の低速、断続切削加工に。
トラスコ品番
456-1615
材質
TT8020
被削材
(適合)P・M・S
コーティング
PVD
チップ形状
正方形
RoHS指令(10物質対応)
対応