980050-MEGA JABRO FHMエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン 80171019

980050-MEGA JABRO FHMエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン 80171019
980050-MEGA JABRO FHMエンドミル セコ・ツールズ・ジャパン 80171019

JABRO FHMエンドミル

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)60
トラスコ品番486-1240
486-1240
473-9190
486-2753
487-0738
486-9151
487-0704
486-7568
486-4322
486-7515
486-7487
486-4353
486-4363
486-5980
471-5470
486-9155
485-9582
486-2810
486-4374
486-2743
486-1202
487-3877
487-7023
471-5378
487-3814
488-5785
487-5437
488-5866
488-6243
487-3888
488-6287
488-6246
内容量1本注文コード80171019品番980050-MEGA
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高送りエンドミルは、不安定な加工環境、高硬度材、難削材の加工に適しています。

仕様●CA(deg):2●NA(deg):0トラスコ品番486-1240寸法(mm)APMXS:0.3全長(mm)60シャンク径(Φmm)6寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法DN(mm)4.4寸法DCX(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする