セコ・ツールズ・ジャパン
JABRO FHMエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
全長(mm)
70
40
50
60
70
65
80
90
100
110
トラスコ品番
487-3814
487-3814
487-3814
486-7568
486-4322
486-7515
486-7487
486-4353
473-9190
486-2753
486-4363
486-1240
486-5980
487-0738
486-9151
471-5470
487-0704
486-9155
485-9582
486-2810
486-4374
486-2743
486-1202
487-3877
487-7023
471-5378
488-5785
487-5437
488-5866
488-6243
487-3888
488-6287
488-6246
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80171177
品番
980080-MEGA
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
高送りエンドミルは、不安定な加工環境、高硬度材、難削材の加工に適しています。
仕様
NA(deg):0
トラスコ品番
487-3814
寸法(mm)
APMXS:0.4
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
寸法RE(mm)
0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DN(mm)
7
寸法DCX(mm)
8