JSE513050G2R050.0Z3 SIRA JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃 セコ・ツールズ・ジャパン 80171694

JSE513050G2R050.0Z3 SIRA JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃 セコ・ツールズ・ジャパン 80171694
JSE513050G2R050.0Z3 SIRA JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃 セコ・ツールズ・ジャパン 80171694

JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃数PCEDC:3
トラスコ品番434-4896
434-4896
434-3368
434-4908
434-4915
434-4918
434-4851
434-4883
434-4860
434-4917
434-4868
434-3373
434-3348
434-4861
434-4869
434-4919
434-3354
434-3362
434-4857
434-3359
434-3374
434-4872
434-3349
434-4914
434-3350
434-4925
434-4893
434-4921
434-3360
434-4887
434-4897
434-4892
434-4904
434-4899
434-4866
434-4878
434-4856
434-4889
434-4900
434-4853
434-4865
434-3347
内容量1本注文コード80171694品番JSE513050G2R050.0Z3 SIRA
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

コストパフォーマンスに優れた3枚刃のエンドミルです。
JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。

トラスコ品番434-4896刃数PCEDC:3寸法(mm)APMXS:10、DMM:6シャンク(タイプ)Cylindrical寸法C(mm)(min)6.5、(max)8.95コーティングSIRON-A寸法LN(mm)16寸法RE(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)5寸法OAL(mm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする