セコ・ツールズ・ジャパン
JABRO JSE510シリーズ エンドミル 3枚刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃数
PCEDC:3
PCEDC:3
3枚刃、PCEDC:3
トラスコ品番
434-4852
434-4852
434-3368
434-4908
434-4896
434-4915
434-4918
434-4851
434-4883
434-4860
434-4917
434-4868
434-3373
434-3348
434-4861
434-4869
434-4919
434-3354
434-3362
434-4857
434-3359
434-3374
434-4872
434-3349
434-4914
434-3350
434-4925
434-4893
434-4921
434-3360
434-4887
434-4897
434-4892
434-4904
434-4899
434-4866
434-4878
434-4856
434-4889
434-4900
434-4853
434-4865
434-3347
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
80171816
品番
JSE513200E2R100.0Z3 SIRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,100
コストパフォーマンスに優れた3枚刃のエンドミルです。
JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。
トラスコ品番
434-4852
刃数
PCEDC:3
寸法(mm)
APMXS:35、DMM:20
シャンク
(タイプ)Cylindrical
寸法C(mm)
(min)26、(max)37.9
コーティング
SIRON-A
寸法LN(mm)
51
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
20
寸法OAL(mm)
104