曜日別特売
JSE514080E2R100.0Z4 SIRA JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃 セコ・ツールズ・ジャパン 80171938

JSE514080E2R100.0Z4 SIRA JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃 セコ・ツールズ・ジャパン 80171938
JSE514080E2R100.0Z4 SIRA JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃 セコ・ツールズ・ジャパン 80171938

JABRO JSE510シリーズ エンドミル 4枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃数PCEDC:4
トラスコ品番434-3363
434-3363
434-4911
434-4888
434-4873
434-4913
434-3369
434-4903
434-4858
434-3376
434-4876
434-4850
434-3378
434-3365
434-4922
434-4895
434-4859
434-4879
434-3371
434-3367
434-4912
434-3356
434-3355
434-3377
434-4854
434-3364
434-3372
434-4902
434-4909
434-4926
434-4894
434-4886
434-4906
434-4890
434-3375
434-4920
434-4885
434-4870
434-3380
434-4907
434-4924
434-3366
434-4864
内容量1本注文コード80171938品番JSE514080E2R100.0Z4 SIRA
参考基準価格(税別)¥5,660販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

コストパフォーマンスに優れた4枚刃のエンドミルです。
JSE510シリーズは、ソリッドエンドミルシリーズで最も低価格です、ほとんどのフライス加工アプリケーションにも対応してます。

トラスコ品番434-3363刃数PCEDC:4寸法(mm)APMXS:16、DMM:8シャンク(タイプ)Cylindrical寸法C(mm)(min)10.4、(max)13.9コーティングSIRON-A寸法LN(mm)25寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)8寸法OAL(mm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする