ID-4901EP タイルカーペット ECOS ID-4900EP スミノエ 80173505

※施工例

ID-4901EP タイルカーペット ECOS ID-4900EP スミノエ 80173505
ID-4901EP タイルカーペット ECOS ID-4900EP スミノエ 80173505
ID-4901EP タイルカーペット ECOS ID-4900EP スミノエ 80173505
ID-4901EP タイルカーペット ECOS ID-4900EP スミノエ 80173505

タイルカーペット ECOS ID-4900EP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(12枚)注文コード80173505品番ID-4901EP
参考基準価格(税別)¥38,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質ナイロン寸法(mm)250×1000エコマーク認定認定機能静電、防汚、防炎パイル長(mm)6.0/3.0(±0.5)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)60全厚(mm)8.5エコマーク認定番号12123009再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする