ID-4034 タイルカーペット ECOS ID-4000B スミノエ 80173828

 

ID-4034 タイルカーペット ECOS ID-4000B スミノエ 80173828
ID-4034 タイルカーペット ECOS ID-4000B スミノエ 80173828
ID-4034 タイルカーペット ECOS ID-4000B スミノエ 80173828

タイルカーペット ECOS ID-4000B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(16枚)注文コード80173828品番ID-4034
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質ナイロンエコマーク認定認定寸法(cm)50×50機能静電、防汚、防炎パイル長(mm)5.0/3.0(±0.5)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)63全厚(mm)8エコマーク認定番号12123009再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする