曜日別特売

タイルカーペット ECOS LX-1400

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(20枚)注文コード80174047品番LX-1402
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質ナイロンエコマーク認定認定寸法(cm)50×50機能静電、防汚、防炎パイル長(mm)4.0~2.5(±0.5)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)70全厚(mm)6.5エコマーク認定番号12123006再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする