ID-4303 タイルカーペット ECOS ID-4300 スミノエ 80175106

 

ID-4303 タイルカーペット ECOS ID-4300 スミノエ 80175106
ID-4303 タイルカーペット ECOS ID-4300 スミノエ 80175106
ID-4303 タイルカーペット ECOS ID-4300 スミノエ 80175106

タイルカーペット ECOS ID-4300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(16枚)注文コード80175106品番ID-4303
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質ナイロンエコマーク認定認定寸法(cm)50×50機能静電、防汚、消臭、防炎パイル長(mm)7.0/4.5/2.5(±0.5)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合再生材使用率(%)63全厚(mm)9エコマーク認定番号12123009再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする