曜日別特売
M7280 自転車ディスプレイ用 縦つっぱり棒 フルネス 80175307

※製品写真

M7280 自転車ディスプレイ用 縦つっぱり棒 フルネス 80175307
M7280 自転車ディスプレイ用 縦つっぱり棒 フルネス 80175307
M7280 自転車ディスプレイ用 縦つっぱり棒 フルネス 80175307
M7280 自転車ディスプレイ用 縦つっぱり棒 フルネス 80175307
M7280 自転車ディスプレイ用 縦つっぱり棒 フルネス 80175307

自転車ディスプレイ用 縦つっぱり棒

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
シルバー
内容量1個注文コード80175307品番M7280
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

どこでも自転車を収納できる縦突っ張り棒シリーズ。ネジ・釘不要、設置5分で耐荷重50kgを実現。

用途
自転車収納、ディスプレイ、収納
シルバー耐荷重(kg)50長さ(cm)210~270
取扱説明書:(1.84MB)
注意
※本体縦つっぱり棒本体です。バイクハンガー・各種部材は別売となっております。
※強力に突っ張って取り付けますので、天井に梁が通っている所又は、鉄筋コンクリートの下地のある所で取り付けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする