曜日別特売
OM-KHA-07 オムニ 卓上2段式グリルプレート コンパクト ホットプレート 調理家電 オムニ[家電] 80176095

 

OM-KHA-07 オムニ 卓上2段式グリルプレート コンパクト ホットプレート 調理家電 オムニ[家電] 80176095
OM-KHA-07 オムニ 卓上2段式グリルプレート コンパクト ホットプレート 調理家電 オムニ[家電] 80176095
OM-KHA-07 オムニ 卓上2段式グリルプレート コンパクト ホットプレート 調理家電 オムニ[家電] 80176095
OM-KHA-07 オムニ 卓上2段式グリルプレート コンパクト ホットプレート 調理家電 オムニ[家電] 80176095
OM-KHA-07 オムニ 卓上2段式グリルプレート コンパクト ホットプレート 調理家電 オムニ[家電] 80176095
OM-KHA-07 オムニ 卓上2段式グリルプレート コンパクト ホットプレート 調理家電 オムニ[家電] 80176095
OM-KHA-07 オムニ 卓上2段式グリルプレート コンパクト ホットプレート 調理家電 オムニ[家電] 80176095
OM-KHA-07 オムニ 卓上2段式グリルプレート コンパクト ホットプレート 調理家電 オムニ[家電] 80176095
OM-KHA-07 オムニ 卓上2段式グリルプレート コンパクト ホットプレート 調理家電 オムニ[家電] 80176095

オムニ 卓上2段式グリルプレート コンパクト ホットプレート 調理家電

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード80176095品番OM-KHA-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

『オムニ卓上2段式グリルプレートコンパクトホットプレート調理家電』は、お店のような出来立ての美味しい焼肉が食べれる、気軽に使えるコンパクトサイズの卓上焼肉プレートです。最大200℃の火力で食材を熱々に美味しく焼き上げます。上下の2段プレート仕様で食材を分けて調理ができるので、上段でお肉を焼きながら、下段では野菜を焼くことができます。お肉も野菜も両方堪能でき、またお肉の脂が野菜につくこともありません。さらに、付属のミニフライパンでチーズを溶かすことで簡単にラクレットが作れ、他には目玉焼きなど使い方次第で様々な料理ができます。

用途家で手軽に焼肉したい方、少人数用で多用途な調理家電をお探しの方、新生活を始める方、操作やお手入れが簡単なホットプレートをお探しの方に。セット内容本体、ミニフライパン2個消費電力(W)350定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)約31.5×11×11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする