曜日別特売
CFP8W05 PEクッション封筒 3層小粒クッション ユニファイン 80177014

 

CFP8W05 PEクッション封筒 3層小粒クッション ユニファイン 80177014
CFP8W05 PEクッション封筒 3層小粒クッション ユニファイン 80177014
CFP8W05 PEクッション封筒 3層小粒クッション ユニファイン 80177014
CFP8W05 PEクッション封筒 3層小粒クッション ユニファイン 80177014
CFP8W05 PEクッション封筒 3層小粒クッション ユニファイン 80177014
CFP8W05 PEクッション封筒 3層小粒クッション ユニファイン 80177014
CFP8W05 PEクッション封筒 3層小粒クッション ユニファイン 80177014

PEクッション封筒 3層小粒クッション

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1箱(400枚)注文コード80177014品番CFP8W05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

PEクッション封筒は、小粒3層エアクッションを使用した、薄型のクッション封筒です。表面フィルムはしなやかでは張りがありラベルの貼付もしやすく、包装と梱包が同時に完了するので作業効率の改善をはかります。

用途分別不要なPE製の内側にエアー緩衝材がついたクッション封筒。過剰梱包を抑制してCO2排出削減に。仕様封緘テープ(ホットメルト糊)寸法(mm)横340×高さ240×ベロ50質量(kg)12(1梱包)サイズA4サイズ入数(枚)400(1箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき200/税込220
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする