平和工業
MOUNO4段
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80178116
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
中段2段の高さを選べるので、収納物により調整可能。落下防止バーを横に倒せるので取り出しやすい。コロ付きで移動も楽々。
材質
本体、トレー、持ち手/ポリプロピレン・落下防止バー/ポリスチレン
色
ブラック
高さ(mm)
900
質量(g)
2880
縦(mm)
450
横(mm)
170
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20