曜日別特売
MA-102GB 上開き直冷式冷凍庫100L エクセレンス 80178344

MA-102GB 上開き直冷式冷凍庫100L エクセレンス 80178344
MA-102GB 上開き直冷式冷凍庫100L エクセレンス 80178344
MA-102GB 上開き直冷式冷凍庫100L エクセレンス 80178344

上開き直冷式冷凍庫100L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード80178344品番MA-102GB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ありそうで無かったブラックのチェスト式冷凍庫。スタイリッシュな空間にもクールに馴染みます。
庫内マイナス25℃の高い冷却能力をもつ上開きタイプ。耐久性のある庫内プリコート、金属ヒンジ採用です。
通電のわかるランプ&温度ダイアルが冷凍庫前面にあります。また、庫内食品カゴ付きで使い勝手の良い仕様。

質量(kg)28.5高さ(mm)860奥行(mm)560容量(L)定格:100間口(mm)530消費電力(W)80保証期間本体1年、コンプレッサー1年冷媒R600a 45g庫内温度(℃)-25年間消費電力量(kWh/年)185省エネ基準達成率(%)105
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする