#105 正銅太鼓鋲 錺技研 80178448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#105 正銅太鼓鋲 錺技研 80178448
#105 正銅太鼓鋲 錺技研 80178448
#105 正銅太鼓鋲 錺技研 80178448

正銅太鼓鋲

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1箱(400本)呼称19×25注文コード80178448品番#105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

太鼓の皮張り、椅子の表布を張るためや釘隠し・門扉の飾鋲としても使用される鋲です。

材質寸法L(mm)25寸法H(mm)6.5寸法d(mm)1.8寸法D(mm)19呼称19×25仕上正銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする