#108 正銅太鼓鋲 錺技研 80178475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#108 正銅太鼓鋲 錺技研 80178475
#108 正銅太鼓鋲 錺技研 80178475
#108 正銅太鼓鋲 錺技研 80178475

正銅太鼓鋲

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(30本)呼称35×40注文コード80178475品番#108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

太鼓の皮張り、椅子の表布を張るためや釘隠し・門扉の飾鋲としても使用される鋲です。

材質寸法L(mm)40寸法H(mm)11寸法d(mm)3寸法D(mm)35呼称35×40仕上正銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする