※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
錺技研
黒太鼓鋲
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
呼称
9×14
注文コード
80178606
品番
#161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼称・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
太鼓の皮張り、椅子の表布を張るためや釘隠し・門扉の飾鋲としても使用される鋲です。
材質
鉄
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
1.25
寸法D(mm)
9
呼称
9×14
仕上
鉄黒塗