※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
錺技研
黒太鼓鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50本)
呼称
30×40
注文コード
80178667
品番
#167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
呼称・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
太鼓の皮張り、椅子の表布を張るためや釘隠し・門扉の飾鋲としても使用される鋲です。
材質
鉄
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
30
呼称
30×40
仕上
鉄黒塗