※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
錺技研
正銅格子鋲
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
呼称
10×32
注文コード
80178755
品番
#206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
呼称・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
飾鋲として使用されることが多い鋲です。
材質
銅
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
1.6
寸法D(mm)
10
呼称
10×32
仕上
正銅